1.00X7.00X51.10D-VA Druckfeder VD-166M-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X7.00X51.10D-VA
Rubix:102925
Hersteller:VD-166M
1.00X7.00X51.10D-VA Druckfeder VD-166M-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser8 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge51,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X7.00X51.10D-VA Druckfeder VD-166M-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):3,036 mm, Federrate(R):1,546 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,74 mm, Knicklänge(Lk):38,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,978 N, Toleranz Fn (Fntol):2,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):43,767 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,94 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):3,036 mm, Federrate(R):1,546 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,74 mm, Knicklänge(Lk):38,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,978 N, Toleranz Fn (Fntol):2,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):43,767 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,94 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser8 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge51,1 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,53 exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,53 exkl. MwSt. / Stück
2
8,83 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,43 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,35 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,60 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,65 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,25 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,93 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,83 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,63 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std