Referenzen
Gutekunst:2.20X12.80X30.20D
Rubix:123164
Hersteller:D-263O




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 30,2 mm |
Produktdetails : 2.20X12.80X30.20D Druckfeder D-263O
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):5,091 mm, Federrate(R):20,69 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,88 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):245,8 N, Toleranz Fn (Fntol):18,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):226,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):18,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):5,091 mm, Federrate(R):20,69 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,88 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):245,8 N, Toleranz Fn (Fntol):18,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):226,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):18,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 30,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std