Referenzen
Gutekunst:1.60X12.50X78.00D-VA
Rubix:65704
Hersteller:VD-221




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 78 mm |
Produktdetails : 1.60X12.50X78.00D-VA-(VD-221) Druckfeder VD-221-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,87 mm, Steigung der Feder (s):6,112 mm, Federrate(R):2,349 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,03 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,97 mm, Knicklänge(Lk):48,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):119,729 N, Toleranz Fn (Fntol):6,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):115,218 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,82 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,87 mm, Steigung der Feder (s):6,112 mm, Federrate(R):2,349 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,03 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,97 mm, Knicklänge(Lk):48,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):119,729 N, Toleranz Fn (Fntol):6,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):115,218 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,82 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 78 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std