Referenzen
Gutekunst:2.00X12.00X28.50D
Rubix:65858
Hersteller:D-257C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 28,5 mm |
Produktdetails : 2.00X12.00X28.50D Druckfeder D-257C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):4,818 mm, Federrate(R):17,151 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,81 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):202,5 N, Toleranz Fn (Fntol):15,01 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):187,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,79 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):4,818 mm, Federrate(R):17,151 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,81 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):202,5 N, Toleranz Fn (Fntol):15,01 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):187,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,79 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 28,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen