Referenzen
Gutekunst:0.40X2.50X12.90D
Rubix:105112
Hersteller:D-062




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 12,9 mm |
Produktdetails : 0.40X2.50X12.90D-(D-062) Druckfeder D-062
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,46 mm, Steigung der Feder (s):0,952 mm, Federrate(R):1,335 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,891 N, Toleranz Fn (Fntol):0,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,39 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,361 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,72 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,46 mm, Steigung der Feder (s):0,952 mm, Federrate(R):1,335 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,891 N, Toleranz Fn (Fntol):0,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,39 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,361 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,72 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 12,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std