Referenzen
Gutekunst:0.50X3.50X31.00D
Rubix:111827
Hersteller:D-080D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 31 mm |
Produktdetails : 0.50X3.50X31.00D Druckfeder D-080D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):1,564 mm, Federrate(R):0,762 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,56 mm, Knicklänge(Lk):26,2 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,13 N, Toleranz Fn (Fntol):0,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,89 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):1,564 mm, Federrate(R):0,762 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,56 mm, Knicklänge(Lk):26,2 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,13 N, Toleranz Fn (Fntol):0,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,89 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 31 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std