Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X135.00D-
Rubix:114523
Hersteller:D-237A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 135 mm |
Produktdetails : 2.00X25.00X135.00D-(D-237A) Druckfeder D-237A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,18 mm, Steigung der Feder (s):10,64 mm, Federrate(R):0,835 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):97,64 mm, Knicklänge(Lk):56,15 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,49 N, Toleranz Fn (Fntol):5,54 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):58,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):78 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,49 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,18 mm, Steigung der Feder (s):10,64 mm, Federrate(R):0,835 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):97,64 mm, Knicklänge(Lk):56,15 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):81,49 N, Toleranz Fn (Fntol):5,54 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):58,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):78 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 135 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen