Referenzen
Gutekunst:1.00X13.00X30.00D-VA
Rubix:392156
Hersteller:VD-145H-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 1.00X13.00X30.00D-VA Druckfeder VD-145H-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,53 mm, Steigung der Feder (s):8,286 mm, Federrate(R):1,138 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,47 N, Toleranz Fn (Fntol):2,14 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,764 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,13 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,53 mm, Steigung der Feder (s):8,286 mm, Federrate(R):1,138 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,47 N, Toleranz Fn (Fntol):2,14 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,764 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,13 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std