Referenzen
Gutekunst:0.25X1.60X8.70D-VA
Rubix:108958
Hersteller:VD-026K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 1,85 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 8,7 mm |
Produktdetails : 0.25X1.60X8.70D-VA Druckfeder VD-026K-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,4 mm, Steigung der Feder (s):0,646 mm, Federrate(R):0,668 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,886 N, Toleranz Fn (Fntol):0,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,719 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,3 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,4 mm, Steigung der Feder (s):0,646 mm, Federrate(R):0,668 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,38 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,886 N, Toleranz Fn (Fntol):0,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,719 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,3 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1,85 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 8,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std