Referenzen
Gutekunst:1.80X10.20X16.90D
Rubix:110338
Hersteller:D-233A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 16,9 mm |
Produktdetails : 1.80X10.20X16.90D Druckfeder D-233A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):4,314 mm, Federrate(R):28,793 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):174,7 N, Toleranz Fn (Fntol):15,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):161,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,22 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):4,314 mm, Federrate(R):28,793 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):174,7 N, Toleranz Fn (Fntol):15,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):161,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 16,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std