Referenzen
Gutekunst:0.40X3.60X9.60D
Rubix:481144
Hersteller:D-052D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 9,6 mm |
Produktdetails : 0.40X3.60X9.60D Druckfeder D-052D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,4 mm, Steigung der Feder (s):1,564 mm, Federrate(R):1,016 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,801 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,38 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,4 mm, Steigung der Feder (s):1,564 mm, Federrate(R):1,016 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,801 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,38 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 9,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std