Referenzen
Gutekunst:1.00X9.30X25.00D
Rubix:106601
Hersteller:D-156




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.00X9.30X25.00D Druckfeder D-156
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):4,364 mm, Federrate(R):2,303 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,4 N, Toleranz Fn (Fntol):2,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,39 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,4 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):4,364 mm, Federrate(R):2,303 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,4 N, Toleranz Fn (Fntol):2,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,39 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std