Referenzen
Gutekunst:0.25X2.50X10.90D-VA
Rubix:161991
Hersteller:VD-019




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,75 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,9 mm |
Produktdetails : 0.25X2.50X10.90D-VA Druckfeder VD-019-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):1,209 mm, Federrate(R):0,257 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,925 N, Toleranz Fn (Fntol):0,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,858 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,18 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):1,209 mm, Federrate(R):0,257 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,925 N, Toleranz Fn (Fntol):0,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,858 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,18 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,75 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 10,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std