Referenzen
Gutekunst:4.50X17.50X31.80D
Rubix:481282
Hersteller:D-339S




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4,5 mm |
| Länge | 31,8 mm |
Produktdetails : 4.50X17.50X31.80D Druckfeder D-339S
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,59 mm, Steigung der Feder (s):7,8 mm, Federrate(R):222,7 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1140 N, Toleranz Fn (Fntol):57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):924,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):46,21 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,59 mm, Steigung der Feder (s):7,8 mm, Federrate(R):222,7 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1140 N, Toleranz Fn (Fntol):57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):924,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):46,21 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4,5 mm |
| Länge | 31,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std