Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X52.00D-VA
Rubix:65160
Hersteller:VD-164




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X52.00D-VA Druckfeder VD-164-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,49 mm, Steigung der Feder (s):3,778 mm, Federrate(R):1,266 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,85 mm, Knicklänge(Lk):34,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,854 N, Toleranz Fn (Fntol):2,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,17 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,49 mm, Steigung der Feder (s):3,778 mm, Federrate(R):1,266 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,85 mm, Knicklänge(Lk):34,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,854 N, Toleranz Fn (Fntol):2,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,17 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort