1.00X10.00X114.00D-VA Druckfeder VD-155A-10-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X10.00X114.00D-VA
Rubix:99129
Hersteller:VD-155A-10_99129
1.00X10.00X114.00D-VA Druckfeder VD-155A-10-1.4310

Produktdetails : 1.00X10.00X114.00D-VA Druckfeder VD-155A-10-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,32 mm, Steigung der Feder (s):5,512 mm, Federrate(R):0,427 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,37 mm, Knicklänge(Lk):103,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):36,88 N, Toleranz Fn (Fntol):1,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):29,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,783 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,95 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,32 mm, Steigung der Feder (s):5,512 mm, Federrate(R):0,427 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,37 mm, Knicklänge(Lk):103,55 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):36,88 N, Toleranz Fn (Fntol):1,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):29,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,783 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,95 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,18 exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,18 exkl. MwSt. / Stück
2
9,30 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,85 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,28 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
3,05 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,25 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,83 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,28 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,10 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
1,03 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,98 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,88 exkl. MwSt. / Stück