Referenzen
Gutekunst:0.80X10.00X45.58D
Rubix:64996
Hersteller:D-120




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 45,58 mm |
Produktdetails : 0.80X10.00X45.58D Druckfeder D-120
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,97 mm, Steigung der Feder (s):5,268 mm, Federrate(R):0,491 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,1 N, Toleranz Fn (Fntol):1,22 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,67 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,54 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 45,58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std