Referenzen
Gutekunst:1.80X18.20X139.00D
Rubix:65795
Hersteller:D-232N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 139 mm |
Produktdetails : 1.80X18.20X139.00D Druckfeder D-232N
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,42 mm, Steigung der Feder (s):8,852 mm, Federrate(R):1,144 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):100,43 mm, Knicklänge(Lk):108,7 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):114,9 N, Toleranz Fn (Fntol):5,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):42,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):43,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,58 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,42 mm, Steigung der Feder (s):8,852 mm, Federrate(R):1,144 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):100,43 mm, Knicklänge(Lk):108,7 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):114,9 N, Toleranz Fn (Fntol):5,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):42,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):43,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 139 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std