Referenzen
Gutekunst:0.63X6.30X25.50D
Rubix:64759
Hersteller:D-098




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 25,5 mm |
Produktdetails : 0.63X6.30X25.50D Druckfeder D-098
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,96 mm, Steigung der Feder (s):2,926 mm, Federrate(R):0,755 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,24 N, Toleranz Fn (Fntol):0,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,74 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,91 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 25,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std