Referenzen
Gutekunst:0.70X7.10X24.70D
Rubix:64866
Hersteller:D-115H-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 24,7 mm |
Produktdetails : 0.70X7.10X24.70D Druckfeder D-115H-11
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):2,526 mm, Federrate(R):0,719 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,96 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,15 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):2,526 mm, Federrate(R):0,719 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,96 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,15 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 24,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std