Referenzen
Gutekunst:1.50X12.50X20.50D-VA
Rubix:65585
Hersteller:VD-207J-30




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 20,5 mm |
Produktdetails : 1.50X12.50X20.50D-VA Druckfeder VD-207J-30-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):5,429 mm, Federrate(R):6,48 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,18 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,446 N, Toleranz Fn (Fntol):5,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):68,947 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,81 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):5,429 mm, Federrate(R):6,48 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,18 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,446 N, Toleranz Fn (Fntol):5,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):68,947 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 20,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std