Referenzen
Gutekunst:0.12X0.80X6.30D
Rubix:481063
Hersteller:D-2045




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 0,92 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,12 mm |
| Länge | 6,3 mm |
Produktdetails : 0.12X0.80X6.30D Druckfeder D-2045
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,3 mm, Steigung der Feder (s):0,324 mm, Federrate(R):0,223 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,35 mm, Knicklänge(Lk):5,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,751 N, Toleranz Fn (Fntol):0,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,701 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,07 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,3 mm, Steigung der Feder (s):0,324 mm, Federrate(R):0,223 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,35 mm, Knicklänge(Lk):5,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,751 N, Toleranz Fn (Fntol):0,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,701 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 0,92 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,12 mm |
| Länge | 6,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen