Referenzen
Gutekunst:0.32X4.00X8.70D
Rubix:171476
Hersteller:D-028A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 8,7 mm |
Produktdetails : 0.32X4.00X8.70D Druckfeder D-028A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):2,257 mm, Federrate(R):0,477 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,981 N, Toleranz Fn (Fntol):0,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,3 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):2,257 mm, Federrate(R):0,477 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,981 N, Toleranz Fn (Fntol):0,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,3 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 8,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std