Referenzen
Gutekunst:0.80X9.20X17.50D
Rubix:64985
Hersteller:D-122A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Produktdetails : 0.80X9.20X17.50D Druckfeder D-122A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):4,771 mm, Federrate(R):1,531 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,77 N, Toleranz Fn (Fntol):1,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,13 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,52 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):4,771 mm, Federrate(R):1,531 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,77 N, Toleranz Fn (Fntol):1,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,48 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,13 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,52 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort