Referenzen
Gutekunst:0.40X2.00X15.60D
Rubix:148021
Hersteller:D-063G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15,6 mm |
Produktdetails : 0.40X2.00X15.60D Druckfeder D-063G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):0,789 mm, Federrate(R):1,762 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,98 mm, Knicklänge(Lk):12,37 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,54 N, Toleranz Fn (Fntol):1,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,641 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,08 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):0,789 mm, Federrate(R):1,762 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,98 mm, Knicklänge(Lk):12,37 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,54 N, Toleranz Fn (Fntol):1,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,641 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,08 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen