Referenzen
Gutekunst:0.40X5.60X12.90D
Rubix:64546
Hersteller:D-042J-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 12,9 mm |
Produktdetails : 0.40X5.60X12.90D Druckfeder D-042J-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):3,4 mm, Federrate(R):0,424 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,141 N, Toleranz Fn (Fntol):0,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,43 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,021 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,42 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):3,4 mm, Federrate(R):0,424 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,141 N, Toleranz Fn (Fntol):0,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,43 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,021 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,42 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 12,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std