Referenzen
Gutekunst:5.00X29.00X107.00D
Rubix:66507
Hersteller:D-359A-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Länge | 107 mm |
Produktdetails : 5.00X29.00X107.00D Druckfeder D-359A-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,07 mm, Steigung der Feder (s):10,2 mm, Federrate(R):26,107 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):65,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1095 N, Toleranz Fn (Fntol):70,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):68,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):997,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):68,91 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,07 mm, Steigung der Feder (s):10,2 mm, Federrate(R):26,107 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):65,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1095 N, Toleranz Fn (Fntol):70,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):68,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):997,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):68,91 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 5 mm |
| Länge | 107 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort