Referenzen
Gutekunst:0.50X11.00X22.40D
Rubix:130992
Hersteller:D-063H-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 22,4 mm |
Produktdetails : 0.50X11.00X22.40D Druckfeder D-063H-11
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,8 mm, Steigung der Feder (s):3,982 mm, Federrate(R):0,087 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,38 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,421 N, Toleranz Fn (Fntol):0,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,06 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,8 mm, Steigung der Feder (s):3,982 mm, Federrate(R):0,087 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,38 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,421 N, Toleranz Fn (Fntol):0,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,06 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 22,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen