Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X52.00D
Rubix:65193
Hersteller:D-153A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X52.00D Druckfeder D-153A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,45 mm, Steigung der Feder (s):5,368 mm, Federrate(R):1,072 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,12 mm, Knicklänge(Lk):14,21 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):40,88 N, Toleranz Fn (Fntol):2,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):39,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,15 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,45 mm, Steigung der Feder (s):5,368 mm, Federrate(R):1,072 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,12 mm, Knicklänge(Lk):14,21 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):40,88 N, Toleranz Fn (Fntol):2,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):39,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,15 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std