1.50X8.50X75.00D Druckfeder D-207KP

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.50X8.50X75.00D
Rubix:141767
Hersteller:D-207KP
1.50X8.50X75.00D Druckfeder D-207KP

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser10 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.50X8.50X75.00D Druckfeder D-207KP


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,64 mm, Steigung der Feder (s):3,585 mm, Federrate(R):4,097 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,69 mm, Knicklänge(Lk):63,28 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):150,3 N, Toleranz Fn (Fntol):8,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):140,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,82 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,64 mm, Steigung der Feder (s):3,585 mm, Federrate(R):4,097 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,69 mm, Knicklänge(Lk):63,28 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):150,3 N, Toleranz Fn (Fntol):8,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):140,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,82 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Außendurchmesser10 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge75 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,78 exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,78 exkl. MwSt. / Stück
2
9,00 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,58 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,55 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,80 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,85 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,38 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,15 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,03 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,90 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,78 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen