Referenzen
Gutekunst:0.80X5.60X16.50D
Rubix:697556
Hersteller:D-132A-11

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 16,5 mm |
Produktdetails : 0.80X5.60X16.50D Druckfeder D-132A-11
DRUCKFEDER -D-132A-11-
DRUCKFEDER -D-132A-11-
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 16,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std