Referenzen
Gutekunst:2.00X25.00X195.00D-VA
Rubix:126428
Hersteller:VD-238




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 195 mm |
Produktdetails : 2.00X25.00X195.00D-VA-(VD-238) Druckfeder VD-238-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):6,03 mm, Steigung der Feder (s):15,44 mm, Federrate(R):0,717 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):157,64 mm, Knicklänge(Lk):153,49 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,028 N, Toleranz Fn (Fntol):5,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):50,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,031 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,73 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):6,03 mm, Steigung der Feder (s):15,44 mm, Federrate(R):0,717 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):157,64 mm, Knicklänge(Lk):153,49 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,028 N, Toleranz Fn (Fntol):5,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):50,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110,031 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,73 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 195 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std