SPZ 106X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPZ106
Rubix:2249971
Hersteller:856447
EAN:3660338117343
SPZ 106X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser106 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 106X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser106 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten3
Typ8
Kranzbreite40 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite25 mm
24,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,40 € inkl. MwSt.