SPA 85X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPA085
Rubix:2249734
Hersteller:856190
EAN:3660338114793

Produktdetails : SPA 85X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1210) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 85 mm |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 1 |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std