Referenzen
Kärcher:4.117-031.0
Rubix:3033122
Hersteller:41170310
EAN:4054278228983
Produktdetails : 4.117-031.0 Dreifachdüse TR 036
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.
Anwendungen
Für die meisten Karcher HP-Reinigungsgeräte im LEGOUEIX-Katalog, außer HD 6/16 oder HDS 6/16.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 36 mm |
|---|---|
| Typ | dreifache düse |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen


