4.763-931.0 Dreckfräser - nicht umschaltbar
Dreckfräser - nicht umschaltbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:47639310
Rubix:3846913
EAN:4002667015980



Produktdetails : 4.763-931.0 Dreckfräser - nicht umschaltbar
Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Stärken
• Rotierender Punktstrahl mit bis zu zehnfach erhöhter Reinigungsleistung
• Keramikdüse für eine lange Lebensdauer und hohe Abriebfestigkeit
• M18-Anschluss für die sichere Kompatibilität mit geeigneten Kärcher-Hochdruckreinigern
• Hohe Betriebstemperatur für das Entfetten von ölverschmutzten Oberflächen
• Robuste und ausgewogene Konstruktion für ein stabiles und präzises Sprühbild
• Keramikdüse für eine lange Lebensdauer und hohe Abriebfestigkeit
• M18-Anschluss für die sichere Kompatibilität mit geeigneten Kärcher-Hochdruckreinigern
• Hohe Betriebstemperatur für das Entfetten von ölverschmutzten Oberflächen
• Robuste und ausgewogene Konstruktion für ein stabiles und präzises Sprühbild
Anwendungen
Diese Rotordüse ist für intensive Reinigungsarbeiten in industriellen Umgebungen, Wartungswerkstätten und Produktionsbereichen konzipiert. Sie eignet sich ideal für metallische Oberflächen, Betonstrukturen, Baustellenausrüstungen oder Nutzfahrzeuge. In den Bereichen Bauwesen, Metallverarbeitung, Logistik und industrielle Instandhaltung ermöglicht sie die zuverlässige Entfernung von Schlamm, Farbresten oder ölhaltigen Ablagerungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 560 g |
| Öffnung | 35 mm |
| Typ | rotabuse 035 |
| Für Modell | hd 6/15 c plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
