Referenzen
Kärcher:2.113-085.0
Rubix:3620232
EAN:4066529118820
Produktdetails : 8710400175 Eco!Booster TR 033
Dieser eco!Booster TR 033 der Marke Kärcher ist ein innovatives Zubehör, das zur Optimierung der Hochdruckreinigung entwickelt wurde. Dank seiner um 50 % höheren Flächenleistung im Vergleich zu einem Flachstrahl spart er erheblich Zeit und senkt gleichzeitig den Wasser- und Energieverbrauch. Dieses Gerät wurde für professionelle Anwender im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Kommunen und in der Automobilbranche entwickelt und eignet sich ideal für die schonende Reinigung empfindlicher Materialien wie Putz, Holz und Fahrzeugkarosserien. Sein breiter und gleichmäßiger Strahl sorgt für eine effektive Entfernung von Schmutz, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen.
Eigenschaften:
Der eco!Booster TR 033 zeichnet sich durch sein optimiertes Design aus, das eine außergewöhnliche Reinigungsleistung bei gleichzeitig kontrolliertem Verbrauch gewährleistet. Er ist für Kalt- und Warmwasser-Hochdruckreiniger geeignet und bietet einen vielseitigen Einsatz für verschiedene professionelle Anwendungen. Mit dem EASY!Lock-Schnellanschluss lässt er sich einfach an kompatiblen Geräten befestigen. Die Düsengröße 033 sorgt für eine optimale Abdeckung und gleichmäßige Reinigung. Sein starker rotierender Strahl verbessert die Reinigungswirkung, indem er den Druck des ausgestoßenen Wassers erhöht. Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, sorgt er für eine lange Lebensdauer und intensive Nutzung ohne Leistungsverlust.
Spezifikationen:
- Maximaler Druck: 300 bar
- Maximale Temperatur: 85 °C
- Anschlussgewinde: EASY!Lock
- Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg
Markeninformationen:
Das deutsche Unternehmen Kärcher wurde 1935 von Alfred Kärcher gegründet und ist weltweit für seine innovativen Reinigungslösungen bekannt. Es ist bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die Leistung und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Kärcher ist ein Pionier in der Entwicklung effektiver Reinigungstechnologien, die den Bedürfnissen von professionellen und privaten Anwendern gerecht werden. Das Unternehmen wird von einer nutzerzentrierten Innovationsphilosophie angetrieben, die darauf abzielt, den Alltag mit leistungsstarken und effizienten Reinigungslösungen zu vereinfachen und zu verbessern.
.
Eigenschaften:
Der eco!Booster TR 033 zeichnet sich durch sein optimiertes Design aus, das eine außergewöhnliche Reinigungsleistung bei gleichzeitig kontrolliertem Verbrauch gewährleistet. Er ist für Kalt- und Warmwasser-Hochdruckreiniger geeignet und bietet einen vielseitigen Einsatz für verschiedene professionelle Anwendungen. Mit dem EASY!Lock-Schnellanschluss lässt er sich einfach an kompatiblen Geräten befestigen. Die Düsengröße 033 sorgt für eine optimale Abdeckung und gleichmäßige Reinigung. Sein starker rotierender Strahl verbessert die Reinigungswirkung, indem er den Druck des ausgestoßenen Wassers erhöht. Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, sorgt er für eine lange Lebensdauer und intensive Nutzung ohne Leistungsverlust.
Spezifikationen:
- Maximaler Druck: 300 bar
- Maximale Temperatur: 85 °C
- Anschlussgewinde: EASY!Lock
- Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg
Markeninformationen:
Das deutsche Unternehmen Kärcher wurde 1935 von Alfred Kärcher gegründet und ist weltweit für seine innovativen Reinigungslösungen bekannt. Es ist bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die Leistung und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Kärcher ist ein Pionier in der Entwicklung effektiver Reinigungstechnologien, die den Bedürfnissen von professionellen und privaten Anwendern gerecht werden. Das Unternehmen wird von einer nutzerzentrierten Innovationsphilosophie angetrieben, die darauf abzielt, den Alltag mit leistungsstarken und effizienten Reinigungslösungen zu vereinfachen und zu verbessern.
.
Stärken
- 50 % mehr Reinigungskraft: ermöglicht eine schnellere und effektivere Reinigung.
- 50 % mehr hydraulische Effizienz: optimiert den Wasserverbrauch und senkt die Betriebskosten.
- 50 % mehr Energieeffizienz: minimiert den Energieverbrauch für eine sparsamere Nutzung.
- Vielseitig einsetzbar: perfekt geeignet für empfindliche Oberflächen wie Lacke und Holz.
- Schneller EASY!Lock-Anschluss: schnelle und sichere Installation an kompatiblen Kärcher-Reinigern.
- 50 % mehr hydraulische Effizienz: optimiert den Wasserverbrauch und senkt die Betriebskosten.
- 50 % mehr Energieeffizienz: minimiert den Energieverbrauch für eine sparsamere Nutzung.
- Vielseitig einsetzbar: perfekt geeignet für empfindliche Oberflächen wie Lacke und Holz.
- Schneller EASY!Lock-Anschluss: schnelle und sichere Installation an kompatiblen Kärcher-Reinigern.
Anwendungen
- Fassadenreinigung
- Kommunaler Dienstbetrieb
- Automobil- und Transportsektor
- Landwirtschaft.
- Kommunaler Dienstbetrieb
- Automobil- und Transportsektor
- Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 33 mm |
|---|---|
| Typ | eco!booster |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

