Referenzen
Spartex:855191
Rubix:3249990
EAN:3660338106507



Produktdetails : 855191 Hochdruck Düse für Teleskopstab
Teleskoplanze mit integrierter Pistole:
Diese Teleskoplanze ist aus Glasfaser gefertigt (sehr leichtgewichtig: 3,9 kg), kann bei einem Druck bis 275 bar, in einer Länge von 2 m bis 5 m und mit heißem Wasser mit einer Temperatur bis 80 °C betrieben werden (Düse nicht mitgeliefert). M22 x 1,5M
Düsentyp: 1/4 M - Schnellkupplung
Zur Anwendung mit dem HD-Reiniger 160 SPG, ein Adapter ist erforderlich (bitte anfragen).
Abgewinkelte kurze Lanze:
Insbesondere zu empfehlen und verwendet mit einer Teleskoplanze zum Reinigen von Dachrinnen (Düse nicht mitgeliefert).
Anschlussgewinde: M22M
Düsentyp: 1/4 F - Schnellkupplung
Diese Teleskoplanze ist aus Glasfaser gefertigt (sehr leichtgewichtig: 3,9 kg), kann bei einem Druck bis 275 bar, in einer Länge von 2 m bis 5 m und mit heißem Wasser mit einer Temperatur bis 80 °C betrieben werden (Düse nicht mitgeliefert). M22 x 1,5M
Düsentyp: 1/4 M - Schnellkupplung
Zur Anwendung mit dem HD-Reiniger 160 SPG, ein Adapter ist erforderlich (bitte anfragen).
Abgewinkelte kurze Lanze:
Insbesondere zu empfehlen und verwendet mit einer Teleskoplanze zum Reinigen von Dachrinnen (Düse nicht mitgeliefert).
Anschlussgewinde: M22M
Düsentyp: 1/4 F - Schnellkupplung
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 5 mm |
|---|---|
| Typ | hochdruckdüse |
| Für Modell | nhp 150 exp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
