Referenzen
Kärcher:57630150
Rubix:2472750
EAN:4002667014181



Produktdetails : 5.763-015.0 Sonderdüse
Rohrreinigungsdüse
• Zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren
• Spezielle Ausrichtung der Düsen (3 x 30° nach hinten) ermöglicht einen selbsttätigen Arbeitsfortschritt
• Passend zum Rohrreinigungsschlauch
• Zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren
• Spezielle Ausrichtung der Düsen (3 x 30° nach hinten) ermöglicht einen selbsttätigen Arbeitsfortschritt
• Passend zum Rohrreinigungsschlauch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x125x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Öffnung | 55 mm |
| Typ | düse |
| Für Modell | hds 5/11 u plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen