Referenzen
Kärcher:5.763-021.0
Rubix:1726860
Hersteller:5.763-021.0
EAN:4002667157376



Produktdetails : 5.763-021.0 Rohrreinigungsdüse
Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x90x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 111 g |
| Öffnung | 70 mm |
| Typ | 5.763-021.0 rohrreinigungsduese |
| Für Modell | hds 8/18-4 m *eu-i |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen