Referenzen
Kärcher:47671480
Rubix:3847174
EAN:4039784296145



Produktdetails : 4.767-148.0 Dreifachdüse 036
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 278 g |
| Öffnung | 36 mm |
| Typ | dreifachdüse 036 |
| Für Modell | hd 5/11 p plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
