Referenzen
Kärcher:4.767-149.0
Rubix:1726953
Hersteller:4.767-149.0
EAN:4039784296152



Produktdetails : 4.767-149.0 Dreifachdüse Ersatz D38
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 395 g |
| Öffnung | 38 mm |
| Typ | dreifachdüse 038 |
| Für Modell | hd 801 b |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort