Referenzen
Kärcher:4.765-001.0
Rubix:2459113
Hersteller:47650010
EAN:4054278529202
Produktdetails : 4.765-001.0 Rotor Rohr D21/040
Der innovative und leistungsstarke Rohrreinigungsdreckfräser (Ø 21 mm) verbindet die Vorteile eines Dreckfräsers mit den Eigenschaften von Rohrreinigungsdüsen. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse ist nach vorne gerichtet und macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Die drei Strahlen, die im 30°-Winkel nach hinten gerichtet sind, sorgen für den nötigen Vorschub und gewährleisten eine komfortable Handhabung.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 21 mm |
|---|---|
| Typ | rotabuse |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen