4.767-195.0 Dreifachdüse 032

Dreifachdüse 040

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:47671950
Rubix:3847241
EAN:4039784520790
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung32 mm
Typdreifachdüse 032
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4.767-195.0 Dreifachdüse 032


Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)197x64x64 mm
Bruttogewicht279 g
Öffnung32 mm
Typdreifachdüse 032
Für Modellhd 5/15 c plus *eu
HerkunftslandDE
79,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Öffnung

Typ