Referenzen
Kärcher:47671470
Rubix:3301954
EAN:4039784296138



Produktdetails : 4.767-147.0 Dreifachdüse für Ersatz 034
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 395 g |
| Öffnung | 34 mm |
| Typ | dreifachdüse |
| Für Modell | hd 6/15 c plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen