Referenzen
Kärcher:47671500
Rubix:3847248
EAN:4039784296169



Produktdetails : 4.767-150.0 Dreifachdüse 040
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 395 g |
| Öffnung | 40 mm |
| Typ | dreifach-düse 040 |
| Für Modell | hd 7/18 c plus *eu-i |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
