CRB2BW20-90SZ Schwenkantrieb

Drehstellglieder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CRB2BW20-90SZ
Rubix:1156927
Hersteller:01017677
EAN:3618035671040
CRB2BW20-90SZ Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typdrehflügelantrieb
Zylinderhub90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CRB2BW20-90SZ Schwenkantrieb


Wir haben eine aktualisierte Version unseres Drehantriebs in Klappenausführung der CRB2-Baureihe eingeführt, der neben dem Doppelschaft standardmäßig auch einen Einzelschaft aufweist. Der CRB2-Z bietet aufgrund der parallelen Anordnung der Anschlüsse, die seitlich oder axial ausgeführt werden können, eine einfachere Verrohrung, was unser anhaltendes Engagement zur Verbesserung der Leistung und Funktionalität unserer Produkte zeigt. Mit vier rotierenden Winkeloptionen von 90° bis 270° besitzt CRB2-Z die Flexibilität auf engstem Raum eingesetzt zu werden. Dank der Doppelklappenausführung, welche die doppelte Drehmomentkapazität jedoch die gleichen Abmessungen der Einzelklappenoption aufweist, können auch schwerere Lasten bewältigt werden. Optional kann auch eine Signalgebereinheit verwendet werden, bei der die Signalgeber in Umfangsrichtung in jeder Position gesichert werden können, und / oder eine Winkelverstelleinheit, beide können direkt am Gehäuse des Stellantriebs befestigt werden.
C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59x42x42 mm
Bruttogewicht113 g
Typdrehflügelantrieb
Zylinderhub90 mm
Kraft25 N
Zylinderdurchmesser20 mm
Material des Körpersaluminium
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123900
125,53 exkl. MwSt.
/ Stück
149,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage