QSL-3/8-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-3/8-12-20
Rubix:442680
Hersteller:130737
EAN:4052568024581
QSL-3/8-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-3/8-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSL-3/8-12-20 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=7,7 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht53,94 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 3/8
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
92,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
109,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen