C01470818 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C

Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C01470818
Rubix:161380
Hersteller:C01470818
C01470818 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff (pbt)
Anschluss 11/8' r thread (iso r / bspt)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C01470818 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C


DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 8 - R1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffkunststoff (pbt)
Anschluss 11/8' r thread (iso r / bspt)
Anschluss 2push-in fitting for tube ø ext. 8 mm
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
3,55 exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 inkl. MwSt.