M02670303 Drehbare T-Einschraubverschraubung, 3 - M3 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung, 3 - M3 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M02670303
Rubix:305921


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; nbr (dichtungen); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (stützring); edelstahl (greifring); vernickeltes messing (kragen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m3 |
Produktdetails : M02670303 Drehbare T-Einschraubverschraubung, 3 - M3 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung 3 - M3 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 3 - M3 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; nbr (dichtungen); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (stützring); edelstahl (greifring); vernickeltes messing (kragen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m3 |
| Profil | m3 |
| Anschluss 2 | 3 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-verschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort